{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ D | 120 mm | |
⌀ D1 | 20 mm | |
Magasság H1 | 98,5 mm | |
Magasság H2 | 48,5 mm | |
Magasság H3 | 12 mm | |
Mágnes ⌀ | 13 mm | |
Mágneses tartóerő | 7,5 kg | |
Minimális üzemi nyomás | 30 bar | |
Maximális üzemi nyomás | 50 bar | |
Üzemmód | Sűrített levegő; Hűtő-kenőfolyadék | |
Termék fajtája | Mágneses megfogó |
Cikkszám | 358711 120 | |
EAN / GTIN | 4062406241780 | |
Gyártó száma | 358711 120 |