Mágneses megfogó, ⌀ D: 80mm

Cikkszám: 358711 80
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-8 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D 80 mm
⌀ D1 20 mm
Magasság H1 98,5 mm
Magasság H2 48,5 mm
Magasság H3 12 mm
Mágnes ⌀ 10 mm
Mágneses tartóerő 4,5 kg
Minimális üzemi nyomás 30 bar
Maximális üzemi nyomás 50 bar
Üzemmód Sűrített levegő; Hűtő-kenőfolyadék
Termék fajtája Mágneses megfogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 358711 80
Másolás
EAN / GTIN 4062406241773
Másolás
Gyártó száma 358711 80
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Optimalizált és biztonságos munkafolyamat.
  • Ütközésvédelem a ráállásnál 10mm-es nyomórugós biztonsági szakasszal.
  • A váltólapkák cseréjével az egyedi szerszámgeometriák automatizáltan leválaszthatóak, elszállíthatóak és lehelyezhetőek.
  • A gép működési ideje nem szakad meg hosszabb időre.
  • Nagyon gazdaságos az optimalizált kihasználtságnak köszönhetően.
  • Lényegesen kevesebb olajpára általi szennyeződés.
  • Lehetővé teszi a személyzet nélküli működtetést.
  • Kisebb sérülésveszély.
  • Minden szokásos Weldon befogóban használható.

Felhasználás:

Ferromágneses munkadarabok emelésére és leválasztására szolgáló szerszám. A mágnes aktiválása hűtő-kenőanyaggal (belső hűtőfolyadék ellátás) vagy sűrített levegővel. A megmunkált munkadarab alakzáró mozgatása a váltólapka ellentétes kontúrján a kívánt lerakási helyre a géptéren beül.

Tartalom:

358716 sz. 20 mm magas váltólapkával. Weldon befogóhoz való rugóval és szorítócsavarral.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Ipari használatra.
  • Mágneses megfogó ferromágneses munkadarabok megmunkálásához.
  • Mágneses megfogó belső hűtéses CNC marógépre történő felszereléshez.
  • A mágneses megfogó egy cserélhető felszerelés, mely belső hűtéses CNC marógépekhez felhasználható.
  • A működéshez hűtőfolyadék sugár szükséges.
  • Csak Weldon befogóval használható.

Rendeltetésellenes használat
  • Csak rendeltetésszerűen használja.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Ne használja nagyon poros területeken, vagy ahol éghető gázokkal, gőzökkel vagy oldószerekkel dolgoznak.
  • Ne tegye ki ütéseknek vagy súlyos terheknek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz