{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ D | 160 mm | |
⌀ D1 | 20 mm | |
Magasság H1 | 108,5 mm | |
Magasság H2 | 58,5 mm | |
Magasság H3 | 12 mm | |
Mágnes ⌀ | 16 mm | |
Mágneses tartóerő | 15 kg | |
Minimális üzemi nyomás | 30 bar | |
Maximális üzemi nyomás | 50 bar | |
Üzemmód | Hűtő-kenőfolyadék | |
Termék fajtája | Mágneses megfogó |
Cikkszám | 358711 160 | |
EAN / GTIN | 4062406241797 | |
Gyártó száma | 358711 160 |