Cserélhető lap mágneses megfogóhoz, PA 120/40 mm

Cikkszám: 358716 120/40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ / magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ⌀ D1 120 mm
    ⌀ D2 90 mm
    Magasság H1 40 mm
    Magasság H2 27 mm
    Termék fajtája Mágneses megfogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 358716 120/40
    EAN / GTIN 4062406241834
    Gyártó száma 358716 120/40

    Leírás

    Kivitel:

    Cserélhető lap PA6 poliamidban.

    Felhasználás:

    A kész munkadarab ellenkontúrjának létrehozása az alakzáró letekeréshez (max. 50 ford./perc) és az alkatrész elszállításához. Összekapcsolás mágneses megfogóval 4 csavarral segítségével.

    Figyelem:

    A cserélhető lapok önállóan is elkészíthetőek. Munkadarab geometriák forgácsoló létrehozása mellett additív nyomtatási eljárások is alkalmazhatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz