H600 WXCU 070515T IC5600 Kétoldalas betétek 6 vágóéllel nagy előtoláshoz

Cikkszám: 3430637
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3430637
EAN / GTIN 7291075484182
Gyártó száma 3430637
L-szám L23970 635

Leírás

Leírás:

  • WSP maráshoz
  • Betét hossza (INSL): 7,16 mm
  • Betét vastagsága (S): 5,9 mm

Jellemző:

  • sarok rádiusz (RE): 1.5 mm
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • lapka hossz (INSL): 7.16 mm
  • lapka vastagsága (S): 5.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.37 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.68 mm/tooth
  • vágóélek száma 6

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz