FFQ4 SOMT 090412T IC5600 Négyszögletes, egyoldalas, 4 vágóéllel ellátott betétek nagy előtolású maráshoz

Cikkszám: 3430635
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILL4FEED
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3430635
EAN / GTIN 7291075484212
Gyártó száma 3430635
L-szám L23970 633

Leírás

Leírás:

  • WSP maráshoz
  • vágóél hossza max. (APMX): 1 mm
  • vágóbetét hossza (INSL): 8,5 mm
  • vágóbetét vastagsága (S): 3,9 mm

Jellemző:

  • sarok rádiusz (RE): 1.2 mm
  • vágási irány (HAND): Neutral
  • fogásmélység Maximum (APMX): 1 mm
  • lapka alak szög (EPSR): 90 Degrees
  • lapka hossz (INSL): 8.5 mm
  • lapka vastagsága (S): 3.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.4 mm/tooth
  • vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz