Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 18 mm, átmérő (DC/DCX) 22 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 1,2 mm, teljes hossz (OAL) 45 mm
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 18 mm
- Interfész funkciók M10
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,7 mm
- Átmérő (DC/DCX) 22 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 22 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 15 mm
- Funkcionális hossz (LF) 25 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése FFQ4 SOMT 090412T.
- Teljes hossz (OAL) 45 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 8,2 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 12 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 2 nxm