FFQ4 SOMT 090412T IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3323468
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILL4FEED
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323468
EAN / GTIN 7291075386493
Gyártó száma 3323468
L-szám L23970 3

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 1 mm, lapkahossz (INSL) 8,5 mm, lapkavastagság (S) 3,9 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 8,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,9 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1,5 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,4 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz