Leírás:
Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,047 ″, teljes hossz (OAL) 5,3 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,938”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/2″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,047”
- Fej hossza (bal): 3”
- Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
- Teljes hossz (OAL): 5,3”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 2,2 fok
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 12 fok
- Nyomaték (TQ): 17,7 lbfxin