FFQ4 SOMT 090412HP IC5820 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3330066
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MILL4FEED
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3330066
    EAN / GTIN 7291075386530
    Gyártó száma 3330066
    L-szám L23970 379

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,8 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
    • Vágóbetét hossza (INSL) 8,5 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,8 mm
    • Maximális előtolás fz max. 1,4 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,4 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz