FFQ4 D063-6-22-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107338
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MILL4FEED
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3107338
    EAN / GTIN 7291075364293
    Gyártó száma 3107338
    L-szám L23980 15

    Leírás

    Leírás:

    Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 41 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 63 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 6
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése FFQ4 SOMT 120516HP
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 9 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz