FFQ4 SOMW 120530T IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3378401
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILL4FEED
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3378401
EAN / GTIN 7291075451276
Gyártó száma 3378401
L-szám L23970 66

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, délka řezné destičky (INSL) 13 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,3 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 3 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,3 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1,5 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,4 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz