H600 WXCU 040310T IC5600 Kétoldalas betétek 6 vágóéllel nagy előtoláshoz

Cikkszám: 3430634
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3430634
EAN / GTIN 7291075484175
Gyártó száma 3430634
L-szám L23970 630

Leírás

Leírás:

  • WSP maráshoz
  • Betét hossza (INSL): 4,13 mm
  • Betét vastagsága (S): 3,1 mm

Jellemző:

  • sarok rádiusz (RE): 0.96 mm
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • lapka hossz (INSL): 4.13 mm
  • lapka vastagsága (S): 3.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.03 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.68 mm/tooth
  • vágóélek száma 6

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz