F3P 248-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3427078
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3427078
EAN / GTIN 7291075461435
Gyártó száma 3427078
L-szám L24050 1212

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 24,8 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 24, úhel, 1. krok (SIG) 132 stupňů, délka nástroje (LPR) 9,91 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24,8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,08 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24
  • Szög, 1. Szint (SIG) 132 fok
  • Pont hossza (PL) 1,83 mm
  • Perem hossza (LPR) 9,91 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz