D3N 240-072-32A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3335707
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3335707
EAN / GTIN 7291075391992
Gyártó száma 3335707
L-szám L24040 758

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 24 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 24, teljes hossz (OAL) 181,54 mm, hasznos hossz (LU) 77,21 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 24,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 24 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 116,33 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 240
  • Teljes hossz (OAL) 181,54 mm
  • Pont hossza (PL) 5,21 mm
  • Perem hossza (LPR) 121,54 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 77,21 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz