D3N 240-192-31.75A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3392317
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3392317
EAN / GTIN 7291075442618
Gyártó száma 3392317
L-szám L24040 544

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 0,945 ″, ülékméret-kód (SSC) 24, teljes hossz (OAL) 11,872 ″, használható hossz (LU) 7,77 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,945”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,98”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,945”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,945”
  • Perem átmérője (DF): 1,654”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 24
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 240­IQ
  • Teljes hossz (OAL): 11,872”
  • Pont hossza (PL): 0,205”
  • Kiálló hossz (LPR): 9,517”
  • Használható hossz (LU): 7,77”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz