Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágási átmérő (DC) 16 mm, vágóbetét ülőke méretkód (SSC) 16, teljes hossz (OAL) 131,25 mm, hasznos hossz (LU) 51,44 mm.
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 16 mm
- Kötegátmérő (DF) 25 mm
- Funkcionális hossz (LF) 77,81 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 16
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) leírása H3P 160
- Teljes hossz (OAL) 131,25 mm
- Pont hossza (PL) 3,44 mm
- Perem hossza (LPR) 81,25 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 50 mm
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 51,44 mm