D3N 240-192-32R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3392188
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3392188
EAN / GTIN 7291075440690
Gyártó száma 3392188
L-szám L24040 156

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 24 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 24, celková délka (OAL) 301,5 mm, efektivní délka (LU) 197,21 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 24,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 24 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 24
  • A vágólap neve (MIID) H3P 240-IQ
  • Teljes hossz (OAL) 301,5 mm
  • Pont hossza (PL) 5,21 mm
  • Perem hossza (LPR) 241,54 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 197,21 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz