S890 ESZ D1.25-4-W1.25R08 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3423225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEODO
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3423225
EAN / GTIN 7291075482133
Gyártó száma 3423225
L-szám L23980 2771

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,2 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 4-1 / 4 ″, szár Weldon típus

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,2”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 4-3/4″
  • Fej hossza (bal): 1-3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): S890 SZMU 0804
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/4″
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz