Leírás:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,2 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 4-3 / 4 ″, szár típusa kerek, szár típus kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Lemeztípus
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,2”
- Fuvola száma (NOF): 3
- Funkcionális hossz (LF): 4-3/4″
- Fej hossza (bal): 1-1/2″
- Master Insert Identification (MIID): S890 SZMU 0804
- Teljes hossz (OAL): 4-3/4″
- Szár típusa: Kerek
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok