Fogaskoszorús fúrótokmány Prima 8

Cikkszám: 342215 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 8
    Befogási tartomány 0,5 mm - 8 mm
    Külső ⌀ 29,5 mm
    Fúrótokmány hossz zárva 57,5 mm
    Fúrótokmány rövidkúp B 12
    Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ 12,065 mm
    Hozzávaló fogaskoszorú kulcs S2
    Termék fajtája Fogaskoszorús fúrótokmány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 342215 8
    EAN / GTIN 4019208066974
    Gyártó száma 245550

    Leírás

    Kivitel:

    A pofák edzettek.
    Jobb- és bal forgásirányhoz.
    DIN 238 fúrótokmány-kúppal a 342300342850 átalakító tüskére vagy közvetlenül a géporsóra történő felfogáshoz.

    Felhasználás:

    Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, ütvefúrógépeken és állványos fúrógépeken.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz