{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 13 | |
Befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ | 42,8 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 77 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 16 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 15,733 mm | |
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs | S2 | |
Termék fajtája | Fogaskoszorús fúrótokmány |
Cikkszám | 342215 13 | |
EAN / GTIN | 4019208018096 | |
Gyártó száma | 72800 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fogaskoszorús fúrótokmány Prima 13
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
49,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
40,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrótokmány rövidkúp | B 16 | B 16 |
Fúrótokmány hossz zárva | 77 | 77 |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 15,733 | 15,733 |
Befogási tartomány | 1,5 ;13 | 1,5 ;13 |
Típus | 13 | 13 |
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs | S2 | S2 |
Termék fajtája | Fogaskoszorús fúrótokmány | Fogaskoszorús fúrótokmány |