{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 16/18 | |
Befogási tartomány | 1 mm - 16 mm | |
Külső ⌀ | 56,5 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 98 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 18 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 17,78 mm | |
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs | S3 | |
Termék fajtája | Fogaskoszorús fúrótokmány |
Cikkszám | 342215 16/18 | |
EAN / GTIN | 4019208018201 | |
Gyártó száma | 72825 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fogaskoszorús fúrótokmány Prima 16/18
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
99,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
81,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 56,5 | 50 |
Fúrótokmány rövidkúp | B 18 | B 18 |
Fúrótokmány hossz zárva | 98 | 98 |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 17,78 | 17,78 |
Befogási tartomány | 1 ;16 | 3 ;16 |
Típus | 16/18 | 16/18 |
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs | S3 | S3 |