{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 10/12 | |
Befogási tartomány | 0,8 mm - 10 mm | |
Külső ⌀ | 34,5 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 60,5 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 12 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 12,065 mm | |
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs | S2 | |
Termék fajtája | Fogaskoszorús fúrótokmány |
Cikkszám | 342215 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208018041 | |
Gyártó száma | 72653 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fogaskoszorús fúrótokmány Prima 10/12
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
42,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
34,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 34,5 | 33,5 |
Fúrótokmány hossz zárva | 60,5 | 61,4 |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 12,065 | 12,065 |
Befogási tartomány | 0,8 ;10 | 0,8 ;10 |
Típus | 10/12 | 10/12 |
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs | S2 | S2 |
Termék fajtája | Fogaskoszorús fúrótokmány | Fogaskoszorús fúrótokmány |