{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 10-3/8 | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 10 mm | |
Külső ⌀ | 40 mm | |
Fúrófej hossza nyitva | 66 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 73,7 mm | |
Befogó | 3/8 − 24 coll | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341610 10-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208067711 | |
Gyártó száma | 249910 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Önzáró fúrótokmány Supra, Típus: 10-3/8
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
99,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
246 darabszám azonnal szállítható
76,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | 3/8 − 24 coll | 3/8-24 coll |
Külső ⌀ | 40 mm | 39 mm |
Fúrófej hossza nyitva | 66 mm | 71 mm |
Fúrótokmány hossz zárva | 73,7 mm | 83 mm |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Típus | 10-3/8 | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |