{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 13-3/8 | |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ | 40,2 mm | |
Fúrófej hossza nyitva | 76,3 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 83,6 mm | |
Befogó | 3/8 − 24 coll | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341610 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208024592 | |
Gyártó száma | 871049 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Önzáró fúrótokmány Supra 13-3/8
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
99,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
240 darabszám azonnal szállítható
76,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | 3/8 − 24 coll | 3/8-24 coll |
Külső ⌀ | 40,2 mm | 43 mm |
Fúrófej hossza nyitva | 76,3 mm | 79 mm |
Fúrótokmány hossz zárva | 83,6 mm | 90 mm |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
Típus | 13-3/8 | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |