{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 13-1/2 | |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ | 42,8 mm | |
Fúrófej hossza nyitva | 76 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 83,3 mm | |
Befogó | 1/2 − 20 coll | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341610 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208067704 | |
Gyártó száma | 249804 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Önzáró fúrótokmány Supra 13-1/2
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
108,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
259 darabszám azonnal szállítható
83,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | 1/2 − 20 coll | 1/2-20 coll |
Külső ⌀ | 42,8 mm | 43 mm |
Fúrófej hossza nyitva | 76 mm | 79 mm |
Fúrótokmány hossz zárva | 83,3 mm | 90 mm |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
Típus | 13-1/2 | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |