Önzáró fúrótokmány Supra 16-5/8

Cikkszám: 341610 16-5/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 16-5/8
Befogási tartomány 3 mm - 16 mm
Külső ⌀ 46 mm
Fúrófej hossza nyitva 87,5 mm
Fúrótokmány hossz zárva 97,5 mm
Befogó 5/8 − 16 coll
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 341610 16-5/8
EAN / GTIN 4019208189956
Gyártó száma 871063

Leírás

Kivitel:

Ipari kivitel
Belső menettel.

Felhasználás:

Állványos fúrógépekhez.
Elektromos fúrógépekre történő menetes felfogáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz