{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 0 mm - 10 mm | |
Külső ⌀ | 34,3 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 79,4 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 12 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 12,065 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341425 10/12 | |
EAN / GTIN | 4062406088347 | |
Gyártó száma | 341425 10/12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Önzáró fúrótokmány, Típus: 10/12
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható
90,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
88,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 34,3 mm | 40 mm |
Fúrótokmány rövidkúp | B 12 | B 12 |
Fúrótokmány hossz zárva | 79,4 mm | 86 mm |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm |
Befogási tartomány | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |