{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 3 mm - 16 mm | |
Külső ⌀ | 50,5 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 110,9 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 18 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 17,431 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341425 16/18 | |
EAN / GTIN | 4062406088392 | |
Gyártó száma | 341425 16/18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Önzáró fúrótokmány, Típus: 16/18
érdeklődés szerint
Raktáron
186 darabszám azonnal szállítható
103,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
101,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 50,5 mm | 52 mm |
Fúrótokmány rövidkúp | B 18 | B 18 |
Fúrótokmány hossz zárva | 110,9 mm | 105 mm |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 17,431 mm | 17,431 mm |
Befogási tartomány | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |