{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ | 42,5 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 97 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 12 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 12,065 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341425 13/12 | |
EAN / GTIN | 4062406088361 | |
Gyártó száma | 341425 13/12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Önzáró fúrótokmány, Típus: 13/12
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
77,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
75,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 42,5 mm | 47 mm |
Fúrótokmány rövidkúp | B 12 | B 12 |
Fúrótokmány hossz zárva | 97 mm | 103 mm |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |