{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ | 42,5 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 101,6 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 16 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 15,733 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341425 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406088378 | |
Gyártó száma | 341425 13/16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Önzáró fúrótokmány 13/16
érdeklődés szerint
Raktáron
305 darabszám azonnal szállítható
97,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
95,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 42,5 mm | 47 mm |
Fúrótokmány rövidkúp | B 16 | B 16 |
Fúrótokmány hossz zárva | 101,6 mm | 103 mm |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |