{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 16/18 | |
Befogási tartomány | 3 mm - 16 mm | |
Külső ⌀ | 51 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 107 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 18 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 17,431 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341400 16/18 | |
EAN / GTIN | 4019208195827 | |
Gyártó száma | 871065 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Önzáró fúrótokmány Supra 16/18
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
133,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
101,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható
103,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 51 mm | 52 mm | 50,5 mm |
Fúrótokmány rövidkúp | B 18 | B 18 | B 18 |
Fúrótokmány hossz zárva | 107 mm | 105 mm | 110,9 mm |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 17,431 mm | 17,431 mm | 17,431 mm |
Befogási tartomány | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Típus | 16/18 | ||
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |