{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 13/12 | |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ | 42,5 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 90 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 12 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 12,065 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341400 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208018546 | |
Gyártó száma | 871046 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Önzáró fúrótokmány Supra 13/12
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
99,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
75,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható
77,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 42,5 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Fúrótokmány rövidkúp | B 12 | B 12 | B 12 |
Fúrótokmány hossz zárva | 90 mm | 103 mm | 97 mm |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Típus | 13/12 | ||
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |