{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 10/16 | |
Befogási tartomány | 0 mm - 10 mm | |
Külső ⌀ | 40,2 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 89,1 mm | |
Fúrótokmány rövidkúp | B 16 | |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 15,733 mm | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341400 10/16 | |
EAN / GTIN | 4019208189772 | |
Gyártó száma | 871041 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Önzáró fúrótokmány Supra 10/16
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
117,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
88,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
90,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 40,2 mm | 40 mm | 43 mm |
Fúrótokmány rövidkúp | B 16 | B 16 | B 16 |
Fúrótokmány hossz zárva | 89,1 mm | 86 mm | 92 mm |
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Befogási tartomány | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Típus | 10/16 | ||
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |