TGTBQ 25.4L-D82-ECD-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3400590
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ F GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3400590
EAN / GTIN 7291075442489
Gyártó száma 3400590
L-szám L23920 2571

Leírás

Leírás:

Szétválás leváltható tartók, teljes magasság (OAH) 2,519 ″, teljes hossz (OAL) 5,905 ″

Jellemző:

  • Teljes magasság (OAH): 2,519”
  • Teljes hossz (OAL): 5,905”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1,023”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 3,228”

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ F GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz