TGTBQ 25L-D52-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3367538
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ F GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3367538
EAN / GTIN 7291075403756
Gyártó száma 3367538
L-szám L23920 2598

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, celková výška (OAH) 50 mm, celková délka (OAL) 132 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Teljes magasság (OAH) 50 mm
  • Teljes hossz (OAL) 132 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 52 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ F GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz