TGTBQ 19R-D52-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3367521
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ F GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3367521
    EAN / GTIN 7291075403800
    Gyártó száma 3367521
    L-szám L23920 2700

    Leírás

    Leírás:

    Szétválás leváltható tartók, teljes magasság (OAH) 1,97 ″, teljes hossz (OAL) 4,803 ″

    Jellemző:

    • Teljes magasság (OAH): 1,97”
    • Teljes hossz (OAL): 4,803”
    • Szár magassága (H): 3/4”
    • Szár szélessége (B): 0,772”
    • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 2,047”

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ F GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz