TGTBQ 32R-D82-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3367531
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat LOGIQ F GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3367531
    EAN / GTIN 7291075403718
    Gyártó száma 3367531
    L-szám L23920 821

    Leírás

    Leírás:

    Držák odlamovacích nástrojů, celková výška (OAH) 64 mm, celková délka (OAL) 150,5 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Teljes magasság (OAH) 64 mm
    • Teljes hossz (OAL) 150,5 mm
    • Szármagasság (H) 32 mm
    • Szár szélessége (B) 32,5 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 82 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ F GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz