LOGIQFGRIP befogószár 16 mm

Cikkszám: 273600 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat LOGIQ F GRIP
    Felhasználás módja jobbos
    belső hűtés igen
    CUTDIA 42 mm
    OAH 40 mm
    LB 35 mm
    Gyártó jelölése TGTBQ 16R-D42-JHP-MC
    Termék fajtája Szerszámtartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273600 16
    EAN / GTIN 7291075462081
    Gyártó száma 3420869

    Leírás

    Felhasználás:

    Le- és beszúráshoz.

    Alkalmazható:

    273610; 273611 és 273614 sz. TANGFGRIP lapkatartóhoz.

    Figyelem:

    A hűtőfolyadék eljuttatása a befogószárhoz a G 1/8 col tömlőcsatlakozón, vagy közvetlenül az ISCAR márka megfelelő alaptartóján keresztül.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ F GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz