TGTBQ 19L-D82-ECD-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3400588
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ F GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3400588
EAN / GTIN 7291075442465
Gyártó száma 3400588
L-szám L23920 822

Leírás

Leírás:

Szétválás leváltható tartók, teljes magasság (OAH) 2,519 ″, teljes hossz (OAL) 5,511 ″

Jellemző:

  • Teljes magasság (OAH): 2,519”
  • Teljes hossz (OAL): 5,511”
  • Szár magassága (H): 3/4”
  • Szár szélessége (B): 0,771”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 3,228”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ F GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz