Y-PCHRS 16-17 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3397305
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3397305
EAN / GTIN 7291075479676
Gyártó száma 3397305
L-szám L23920 2863

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 130,5 mm

Jellemző:

  • Működési szélesség (WF) 12,3 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 130,5 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz