NQCH16-PCHRS-17-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3397282
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3397282
EAN / GTIN 7291075480061
Gyártó száma 3397282
L-szám L23920 2739

Leírás

Leírás:

Faragószerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 4 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3,18 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,25 mm, teljes magasság (OAH) 24,5 mm, teljes hossz (OAL) 29,8 mm.

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,25 mm
  • Fej alsó eltolási magassága (HBH) 2 mm
  • Fej hossza (bal) 17 mm
  • Teljes magasság (OAH) 24,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 29,8 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban