NQCH16-SWLNL-04S-JHP Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3397273
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat miniPturn
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3397273
EAN / GTIN 7291075479935
Gyártó száma 3397273
L-szám L23990 424

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, teljes hossz (OAL) 28,8 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 16,15 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) WNGP.. Leírása 0403
  • Teljes hossz (OAL) 28,8 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 11 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 1 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz