• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

NQCH12-SDJNL-07S-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3397182
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat miniPturn
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3397182
EAN / GTIN 7291075479959
Gyártó száma 3397182
L-szám L23990 1820

Leírás

Leírás:

Esztergályozó szerszámok WSP-vel, fejhossz (LH) 20 mm, teljes hossz (OAL) 28,8 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 12,15 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • A vágólap (MIID) DNGP.. Leírása 0703
  • Teljes hossz (OAL) 28,8 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 10 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz