NQCH16-SDJNL-07S-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3397246
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat miniPturn
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3397246
    EAN / GTIN 7291075479973
    Gyártó száma 3397246
    L-szám L23990 1907

    Leírás

    Leírás:

    Esztergályozó szerszámok WSP-vel, fejhossz (LH) 20 mm, teljes hossz (OAL) 28,8 mm

    Jellemző:

    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Működési szélesség (WF) 16,15 mm
    • Fej hossza (bal) 20 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
    • A vágólap (MIID) DNGP.. Leírása 0703
    • Teljes hossz (OAL) 28,8 mm
    • Rake szög axiális (GAMP) 10 fok
    • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz