DNGP 070302R-F2M IC908 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6989933
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6989933
    EAN / GTIN 7291075348774
    Gyártó száma 6989933
    L-szám L23950 657

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / beszúrás, F2M-es villáskulcs, 0,2 mm-es saroksugár (RE), jobb OLDALI irány, 7,7 mm-es vágóél hossz (L), 6,35 mm-es metszőátmérő (IC), 3,18 mm-es vágóbetét-vastagság (S)

    Jellemző:

    • Spanformer F2M
    • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóél hossza (L) 7,7 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
    • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,3 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,08 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz