SDN D3.0-0.39-08-XN09 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3393668
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELISLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3393668
EAN / GTIN 7291075440386
Gyártó száma 3393668
L-szám L23980 1554

Leírás

Leírás:

Slotters, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási mélység maximum (CDX) 0,7 ″, vágási átmérő (DC) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, vágási szélesség (CW) 8 ″, Hub átmérő (DHUB) 1-2 / 2 ″, teljes hossz (OAL) 1 / 1 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 0,39

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,7”
  • Vágási átmérő (DC): 3”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Vágási szélesség (CW): 0,39”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): 090446 XNMU
  • Teljes hossz (OAL): 1/2”
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 8

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz