Leírás:
Slotters, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási mélység maximum (CDX) 1,06 ″, vágási átmérő (DC) 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 12, vágási szélesség (CW) 0,39 ″, Hub átmérő (DHUB) 12-3 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 1-1 / 4 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 2
Jellemző:
- Arbor stílus: B
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Maximális vágási mélység (CDX): 1,06”
- Vágási átmérő (DC): 4”
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 12
- Vágási szélesség (CW): 0,39”
- Kerékagy átmérője (DHUB): 2-1/4″
- Master Insert Identification (MIID): XNMU 0904...
- Teljes hossz (OAL): 1-3/4″
- Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 12
- Használható hossz (LU): 1,18”