RDS FR D2.00-06-0.75-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3393590
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3393590
EAN / GTIN 7291075481389
Gyártó száma 3393590
L-szám L23980 2404

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2 ″, vágási elem száma (CICT) 6, Hub átmérő (DHUB) 1,85 ″, teljes hossz (OAL) 1-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1,525”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,098”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,85”
  • Master Insert Identification (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Teljes hossz (OAL): 1-1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz